CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド

CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

仕様オートスイッチ用磁石付 ストローク(mm)75 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルト通し穴用取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0mm ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具両端タップ オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V, AC100V オートスイッチ追記号3 ロッド先端金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72736949 CDQ2A40-75DZ-A73L3
20,740
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする