エスコ
手動ガンノズル(流量計付)
読みやすい大きな5桁表示。表示をリセット可能。ゴム製の緩衝材が過酷な使用でも衝撃を保護します。校正係数を使用して粘度に合わせて測定精度を調整できます。調整可能な表示単位:リットル + ガロン。
適合
モーターオイル(SAE 5~50)、ギアオイル(SAE 80~240)
材質
アルミダイカスト
寸法(mm)
ノズル:20×280 先端外径:10
全長(mm)
約600
質量(kg)
1.92
内径(Φmm)
12
ねじ径
接続ねじ径:G1/2” BSP
電源
LR1 1.5V(付属)
使用温度(℃)
-10~50
分解能
0.002(L)
流量(L/min)
0~30
測定精度(%)
±0.5
測定値
計測:0.0~999999
電池寿命
1日30分運転で約2年(20℃で使用の場合)
粘度(mPa・s)
8~5000
危険物の類別
非危険物
繰返し精度(%)
±0.3
呼び圧力(MPa)
7
最低作動圧力(MPa)
0.03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72730220
EA991CG-61
オープン
¥
58,300
¥
64,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください