エスコ
平デスク
アジャスター付。コードホール付。中央引出し:ラッチ機構付。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天板:メラミン化粧板、スチール
色
ライトグレー
耐荷重(kg)
デスク:100
天板厚さ(mm)
30
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付高(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
脚間(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72730299
EA954DF-301
27
幕板:床上150
800×800×700
694
オープン
¥
68,300
¥
75,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
72730308
EA954DF-302
32
幕板:床上150
1000×800×700
894
オープン
¥
69,700
¥
76,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
72730317
EA954DF-303
34
幕板:床上150
1100×800×700
994
オープン
¥
72,300
¥
79,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
72730335
EA954DF-312
29
幕板:床上170
1000×700×720
894
オープン
¥
68,600
¥
75,460
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72730344
EA954DF-316
31
幕板:床上170
1100×700×720
994
オープン
¥
70,900
¥
77,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
72730360
EA954DF-317
32
幕板:床上170
1200×700×720
1094
オープン
¥
73,100
¥
80,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
72730369
EA954DF-318
37
幕板:床上170
1400×700×720
1294
オープン
¥
92,000
¥
101,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
72730378
EA954DF-319
40
幕板:床上170
1600×700×720
1494
オープン
¥
99,500
¥
109,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
72730326
EA954DF-311
24
幕板:床上170
800×700×720
694
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください