エスコ
文書保存ボックス(強化タイプ)
底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。強化タイプ。中芯は強い強化芯を使用しているため、強度があります。
材質
ダンボールKライナー製(再生紙)
質量(kg)
耐内容物:30
色
クラフト色
グリーンマーク
認定
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
内寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72730247
EA995BB-31B
700
A3
445(W)×310(D)×330(H)
461×326×357
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730256
EA995BB-32B
650
A4
420(W)×325(D)×265(H)
436×341×292
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください