曜日別特売

料理はさみ

料理はさみ - エスコ

デザイン性と機能性に優れたロングヒット商品。 ドイツのIFデザイン賞、日本のグッドデサイン賞を受賞し、世界屈指のデザイン性と機能性に優れたロングヒット商品です。 樹脂で出来た大きなハンドルは疲れにくく、堅い食材でも力を入れて切りやすくできています。

材質刃:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼 ハンドル:グラスファイバー樹脂全長(mm)205質量(g)110シリーズツヴィリング(ZWILLING)刃長(mm)70内容量1丁(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72730667EA912HE-2A
オープン
7,000
7,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする