エスコ
引き戸手兼用明り窓
皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
材質
フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明
サイズ(mm)
150×42
適合扉厚(mm)
30~36
ねじサイズ
M3×32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72730168
EA951L-21
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730177
EA951L-22
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください