強力万能ダクトテープ[T-REX]

強力万能ダクトテープ[T-REX] - エスコ

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。

材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72730597EA944TR-2A
オープン
1,480
1,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする