曜日別特売

手切れ粘着テープ

手切れ粘着テープ - エスコ

コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。重ね貼りができ、文字も書けます。表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。

材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.16ベージュ長さ(m)50芯径(mm)内芯:76粘着力(N/cm)5.36巻戻し力0.97N/cm引張強度(N/cm)42.2RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.0
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72730570EA944NA-1101巻
オープン
取扱い終了
返品不可
72730658EA944NA-110B1箱(30巻)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする