曜日別特売

木工用ボンド

木工用ボンド - エスコ木工用ボンド - エスコ

JIS S 6040表示認定品。水性で使いやすく安全。乾燥すると透明JIS F★★★★。JAIA 4VOC基準適合。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。

用途木布紙の接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)50耐熱温度(℃)範囲:60×30分で4.6(下限データなし)可使時間(分)10(23℃)完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72730965EA935KA-6
オープン
230
253(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする