曜日別特売

特大すくい網

特大すくい網 - エスコ

ラバーコートネットが付いた特大ランディングネット。中・大型魚対応の610mm×640mm枠に深さ約700mmのラバーコートネットをセット。柄・枠ともにアルミ素材を使用し持ち重りを軽減。ラバーコートネットは、20mm目ポリエステルにPVCラバーをコーティング。柄は枠側にスライドさせてコンパクトに収納。

材質枠:アルミニウム・ナイロン樹脂 柄:アルミニウム・EVA 網:ポリエステル(PVC)にラバーコーティング枠:シルバー、柄:ブルー、網:ブラック質量(g)800規格24号網サイズ(mm)深さ:700収納時寸法(mm)1,030サイズ(mm)網部分:610×640、全長:1,650網目(mm)約20枠寸法(mm)610×640内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72741745EA340XG-13A
オープン
12,000
13,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする