曜日別特売

気密防水テープ

気密防水テープ - エスコ

手切れ性良好。初期接着性・低温接着性・カット簡単(ハサミ不要)・耐久性・耐候性。

用途気密防水テープ仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル樹脂系幅(mm)75厚さ(mm)0.19長さ(m)20内容量1巻
注意
※画像はEA944MJ-112です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72744999EA944MJ-122
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする