曜日別特売

渦巻き形ガスケット

渦巻き形ガスケット - エスコ渦巻き形ガスケット - エスコ渦巻き形ガスケット - エスコ渦巻き形ガスケット - エスコ渦巻き形ガスケット - エスコ渦巻き形ガスケット - エスコ渦巻き形ガスケット - エスコ渦巻き形ガスケット - エスコ

JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。

用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9内容量1枚
注意
※商品材質は鉄です。画像はステンレスです。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72741526EA351EB-125125A
オープン
7,830
8,613(税込)
8日以内出荷
返品不可
72742926EA351EB-1010A
オープン
835
919(税込)
翌日出荷
返品不可
72742935EA351EB-1515A
オープン
835
919(税込)
翌日出荷
返品不可
72742944EA351EB-2020A
オープン
925
1,018(税込)
翌日出荷
返品不可
72742960EA351EB-2525A
オープン
1,250
1,375(税込)
翌日出荷
返品不可
72742969EA351EB-3232A
オープン
1,430
1,573(税込)
翌日出荷
返品不可
72742978EA351EB-4040A
オープン
1,540
1,694(税込)
翌日出荷
返品不可
72742987EA351EB-5050A
オープン
1,940
2,134(税込)
翌日出荷
返品不可
72742996EA351EB-6565A
オープン
2,420
2,662(税込)
翌日出荷
返品不可
72743005EA351EB-8080A
オープン
4,470
4,917(税込)
翌日出荷
返品不可
72743014EA351EB-100100A
オープン
6,340
6,974(税込)
翌日出荷
返品不可
72743030EA351EB-150150A
オープン
8,910
9,801(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする