気密防水両面テープ

気密防水両面テープ - エスコ気密防水両面テープ - エスコ

低温接着性、粗面接着性良好。カット簡単(はさみ不要)初期接着性、低温接着性。

用途透湿防水シートのはり合わせなどに仕様のり面:両面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル樹脂系幅(mm)75厚さ(mm)0.26長さ(m)20内容量1巻
注意
※画像はEA944MJ-111です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72744990EA944MJ-121
オープン
1,800
1,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする