ニシキ工業
テーブル用回転台
宴会用・式場用・中華料理店に適した回転台です。テーブルの上に載せてご利用下さい。
※テーブルは別売りです。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
色
アイボリー
材質(天板)
表面材:メラミン化粧板、エッジ: 共巻 21mm厚
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72749208
TAN-6038-IV
回転金具:スチール製
回転金具380
600Φ×50
オープン
¥
34,980
¥38,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72749217
TAN-7543-IV
回転金具:スチール製
回転金具435
750Φ×50
オープン
¥
46,980
¥51,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72749226
TAN-9058-IV
回転金具:スチール製
回転金具580
900Φ×52
オープン
¥
54,980
¥60,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72749235
TAA-6033-IV
回転金具:アルミ製
回転金具330
600Φ×38
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72749244
TAA-7545-IV
回転金具:アルミ製
回転金具450
750Φ×42
オープン
¥
41,980
¥46,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72749260
TAA-9045-IV
回転金具:アルミ製
回転金具450
900Φ×42
オープン
¥
42,980
¥47,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。