曜日別特売

耐切創手袋

耐切創手袋 - エスコ耐切創手袋 - エスコ耐切創手袋 - エスコ耐切創手袋 - エスコ耐切創手袋 - エスコ耐切創手袋 - エスコ耐切創手袋 - エスコ耐切創手袋 - エスコ

高耐熱性の為、単体では自己消化性があり燃焼を促進しません。

材質本体:ケプラーとノーメックスのWニット 補強当て:豚革スエード 裏地:綿100% 手甲プロテクト:ポリウレタン厚さ(mm)約1.4 (アラミドニット+豚当革部)ネイビー内容量1双
注意
※430℃から炭化を始めます。
※ケブラー(R)、ノーメックス(R)はデュポン社の登録商標です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72767110EA354EK-11A中指:90掌周り:210250M
オープン
8,510
9,361(税込)
翌日出荷
返品不可
72767119EA354EK-12A中指:95掌周り:220260L
オープン
8,510
9,361(税込)
翌日出荷
返品不可
72767128EA354EK-13A中指:100掌周り:230270LL
オープン
8,510
9,361(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする