耐熱アルミ粘着テープ

耐熱アルミ粘着テープ - エスコ

耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。

用途ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に材質基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.12長さ(m)9.14使用温度範囲(℃)-60~316内容量1箱(24巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72768309EA944SE-38B389.140.12
オープン
70,200
77,220(税込)
8日以内出荷
返品不可
72768318EA944SE-50B509.140.12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする