エスコ
軟銅線
材質
軟銅
質量(kg)
1
内容量
1巻
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
番手
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72773884
EA951AF-0.9A
約165
20
約0.9
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
翌日出荷
返品不可
72773900
EA951AF-1.2A
約90
18
約1.2
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
翌日出荷
返品不可
72773909
EA951AF-1.6A
約54
16
約1.6
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
翌日出荷
返品不可
72773918
EA951AF-2A
約35
14
約2.0
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください