曜日別特売

4ブレードミニチョッパー

4ブレードミニチョッパー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)4ブレードミニチョッパー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)4ブレードミニチョッパー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)4ブレードミニチョッパー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)4ブレードミニチョッパー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)

・本体上部のスイッチを押すだけの簡単操作。
・300Wとパワフルモーターを搭載。野菜のみじん切りやミンチなら、数秒で仕上げてしまうので、調理時間を大幅に短くしてくれます。
・高速と低速の2段階スピード調整ができるので、肉や野菜などの食材をお好きなように調整可能です。
・カッター刃は錆びにくいステンレス製素材を採用し、お手入れも簡単。保護カバーが付いているので、取り外しもケガの心配がありません。またクリームディスクに取り換えれば生クリームも簡単にホイップできるのでお菓子作りにも役立ちます。

付属品クリームディスク材質ガラス、ステンレス、AS樹脂、ポリプロピレン質量(g)約1700容量(L)最大0.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×155×220時間(s)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727816707820JP
オープン
8,000
8,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする