ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101

ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101 - ハスクバーナハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101 - ハスクバーナハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101 - ハスクバーナ
(1件のレビュー)

ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります

用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72782327597669101
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72782327
2024-11-18
用途: 草刈り作業(小石等の飛散をおさえたい場合)
建設業・工事業

比較的重いモノは跳ばなくなったと感じました。ただし 硬い草には刃が立たない? 2.0mmと使い分けて検証中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする