キープサーモボックスRPP KTB-70Sー5L

キープサーモボックスRPP KTB-70Sー5L - サンユー印刷キープサーモボックスRPP KTB-70Sー5L - サンユー印刷キープサーモボックスRPP KTB-70Sー5L - サンユー印刷キープサーモボックスRPP KTB-70Sー5L - サンユー印刷キープサーモボックスRPP KTB-70Sー5L - サンユー印刷

高機能断熱材RPPを利用した定温・保冷ボックスとなります。
キープサーモボックスシリーズ ワンウェイ用として。
発泡スチロール(EPS)と比べ高断熱でエコロジーな断熱仕様となります。
発泡スチロールと違い弾力性がありますので輸送中の緩衝材としても役割としても有効です。
冷蔵、冷凍、定温、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温、長時間維持に。
キープサーモアイス(保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)やクールマジックシリーズと併用として。

用途
冷蔵、冷凍、定温、2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などの用途に。
医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。
トラック輸送、エアー輸送、国内輸送、海外輸送に。
容量(L)5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×140×150外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×190×205
関連資料:(0.51MB)取扱説明書:(0.27MB)
注意
※カートンと断熱材(RPP)をバラ納品となります。
※ご使用前に断熱ボックスとしてカートンへ断熱材をセットしてからご使用いただきます。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※カタログのスペックデータなどは参考値であり保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72782458KTB-70S-5L-1SET1セット(10個)
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
72782467KTB-70S-5L-3SET1セット(30個)
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする