HANAKO キッチンバサミ

HANAKO キッチンバサミ - アドバンスドアHANAKO キッチンバサミ - アドバンスドアHANAKO キッチンバサミ - アドバンスドアHANAKO キッチンバサミ - アドバンスドアHANAKO キッチンバサミ - アドバンスドアHANAKO キッチンバサミ - アドバンスドア

切る・開ける・割る・分解できる。切れ味の持続性を追求した多機能キッチンバサミ。
刃物の産地、岐阜・関市で製造。裏刃にくぼみをつけることで、切り逃げのない確かな切り心地が特徴で、熟練の職人により、1本ずつ丁寧に仕事をしています。また電解処理を複数回行うことで、より錆びにくく、切れ味が持続するように仕上げています。

材質ブレード材/ステンレス刃物鋼、ハンドル材/CALP樹脂、ビス/ステンレスカシメ幅(mm)90全長(mm)207質量(g)約120刃長(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72782738H-KS
オープン
5,500
6,050(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする