4段チェスト

4段チェスト - 貞苅椅子製作所4段チェスト - 貞苅椅子製作所4段チェスト - 貞苅椅子製作所4段チェスト - 貞苅椅子製作所4段チェスト - 貞苅椅子製作所4段チェスト - 貞苅椅子製作所4段チェスト - 貞苅椅子製作所

引き出しの1つは鍵付きで貴重品管理も可能。引出しは軽い力で引出しが出る白レールを使用。抜け落ち防止のストッパーが付いています。天板正面小口や引出しの前板は丸みのある仕上がり。引き手はホリコミのため、ぶつかってもケガをしにくいよう配慮されています。天板は汚れに強いポリエステル合板。

用途施設・病院の個室用チェストなど。材質天板:ポリエステル合板 天板小口:樹脂 側面:プリント 前板:プリント(ポリエステル塗装) 引出し内部:白プリント段数4段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×810内容量1台
注意
※・納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※・ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72786850ES-90
62,000
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする