曜日別特売

ガーデンステップ

ガーデンステップ - DAIMガーデンステップ - DAIM

ぬかるんだお庭でも足先を汚さない。高さ30mmもあるため、深いぬかるみにみ対応。溝で折れ曲がることで、地面の起伏にも対応。マット同士が連結でき、風などで飛ばされないように自社製ピンを挿せる穴あり。日光を遮る構造で、雑草が生えにくくなる防草効果も発揮します。

材質ポリプロピレン(容器リサイクル材配合)幅(mm)450高さ(mm)30質量(g)580奥行(mm)300内容量1枚(45cm×30cm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72786974-450
399
439(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする