広田産業
万能杭 マルチ
黒マルチや反射マルチなどが風で飛ばないように地面にしっかり固定する為のプラスチック杭です。
中央のプレートの穴に外側のコの字形の杭を差し込んで固定します。
材質
PP
長さ(mm)
杭:245
幅(mm)
杭:88
プレート長さ(mm)
197
プレート幅(mm)
30
内容量
1ケース(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72785249
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません