セムコーポレーション
水中ポンプ用 低水位ストレーナーリング
低水位ストレーナーリングを使用する事で、汲み上げ最低水位約4mmまで可能です。
材質
【羽根車】CFRPP【ケーシング】CFRPP【モートルケース】CFRPP【メカニカルシール】セラミックvsカーボン【主軸】GFRPPS【ビス・ナット類】GFRPPS【パッキン類】FKM(ふっ素ゴム)
極数
2極
電圧(V)
単相100/三相200/単相220
定格電流(A)
3.2/1.0/1.5
定格出力(W)
200
絶縁種別
E種
保護装置
サーマルプロテクター内臓
取扱液
化学液
構造(羽根車)
セミボルテックス
構造(軸封)
シングルメカニカルシール
構造(軸受)
密封玉軸受
液温(℃)
0~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72785100
CCP-200 EP
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
オール樹脂水中ポンプセムポン 低水位ストレーナー 紹介
参考になった