曜日別特売

ドリルポンプ

ドリルポンプ - BIGMAN(ビッグマン)ドリルポンプ - BIGMAN(ビッグマン)ドリルポンプ - BIGMAN(ビッグマン)ドリルポンプ - BIGMAN(ビッグマン)ドリルポンプ - BIGMAN(ビッグマン)ドリルポンプ - BIGMAN(ビッグマン)ドリルポンプ - BIGMAN(ビッグマン)ドリルポンプ - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。
固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。
ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。

用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。付属品金属製ホースクランプ×2質量(g)270寸法(幅W×奥行D)(mm)横165/立63×40ホース長さ(m)家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)内容量1個
注意
※逆回転で回したり、空回しはしないでください。故障の原因になります。
※ガソリン・シンナーなど引火性液体には使用できません。
※酸性・塩基性溶液には使用できません。
※粘度の高い液体には使用できません。
※ポンプ内の潤滑油が排水されるため飲み水の汲み上げ、魚など生き物のいる水槽などには絶対に使用しないでください。
※液体が目に入ると非常に危険ですので、ご使用中は保護メガネを必ず着用してください。
※ポンプに1500rpmのドリルを接続して使用した場合、水平流量で1分あたり約15Lの吐出能力があります。3500rpmなら約30L。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72785127BM-4056
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 水抜き
株式会社藤田建装建設業・工事業

フィルターの目詰まりが早い
清掃の簡略化が図られると良いと思います

対象商品 : 72785127
2025-06-28
用途: 水槽の排水
その他業種

想像を超えて使えました。安いと思う。
ドリルとしては、マキタの充電式ドライバドリル DF033D。
ホースは、モノタロウブランドのブレードホース 空気・水用 耐圧/柔軟性 透明色 内径15mm外径22mm。
を、使用。
適合ホース外径(Φmm)20よりも、外径が太いが、これは添付のクランプのサイズに依るもののようで、頑張って(!)差し込んだ。
何しろ大満足である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする