曜日別特売

65W USB Type-C トラベル DCアダプター

65W USB Type-C トラベル DCアダプター - レノボ・ジャパン(Lenovo)
付属品Lenovo 65W USB Type-C トラベル DCアダプター本体 マニュアル類ブラック質量(g)210(梱包時)出力USB-C 5/9/15V@3A、20V@3.25A(USB Type-C接続)入力12/24V DC(車載プラグ接続)充電端子USB-C認証マーク・CB・CE・GS・NOM(Mexico)・UL・Ukraine・KCC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7279543540AK0065WW
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする