曜日別特売
40AK0065WW 65W USB Type-C トラベル DCアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo) 72795435

65W USB Type-C トラベル DCアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
72795435
品番
40AK0065WW
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
付属品
Lenovo 65W USB Type-C トラベル DCアダプター本体 マニュアル類
ブラック
質量(g)
210(梱包時)
出力
USB-C 5/9/15V@3A、20V@3.25A(USB Type-C接続)
入力
12/24V DC(車載プラグ接続)
充電端子
USB-C
認証マーク
・CB・CE・GS・NOM(Mexico)・UL・Ukraine・KCC

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする