曜日別特売

A4カラーインクジェット複合機/Colorio/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/1.44型液晶

A4カラーインクジェット複合機/Colorio/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/1.44型液晶 - EPSONA4カラーインクジェット複合機/Colorio/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/1.44型液晶 - EPSONA4カラーインクジェット複合機/Colorio/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/1.44型液晶 - EPSONA4カラーインクジェット複合機/Colorio/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/1.44型液晶 - EPSONA4カラーインクジェット複合機/Colorio/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/1.44型液晶 - EPSONA4カラーインクジェット複合機/Colorio/4色/無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/1.44型液晶 - EPSON
(1件のレビュー)

無線LANや自動両面に対応。使い勝手に優れたエントリーモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。QRコードを読み込むだけでスマホとの接続が可能に。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用しているので、ご自分でエラーを解消。

仕様両面印刷(自動):標準対応付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書幅(mm)375(収納時・使用時)質量(kg)約4.3高さ(mm)170(収納時)・242(使用時)奥行(mm)300(収納時)・578(使用時)消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)エコマーク認定認定電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です)用紙[単票紙]サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください解像度最高:5760×1440dpi印刷速度標準:約2分40秒(A4・写真用紙<光沢>)、約70秒(L判・写真用紙<光沢>)液晶モニター1.44型給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大30枚[枚数は紙質により異なります。]印刷方式MACH方式必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。]インク4色(染料3色、顔料1色)、独立型インクインターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める)エコマーク認定番号19 155 015内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72797045EW-456A
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: 自治会の事務
農・林・水産業

6月22日に購入したが、12月28日にインクが擦れて使い物にならなくなった。互換インクが原因か?エディオンの修理窓口で見積だしてもらったら、基本修理で14000円と言われて、新品購入価格と同額であほらしくなって引き返してきた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする