HP DesignJet T1700 dr PS

HP DesignJet T1700 dr PS - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター質量(kg)74(出荷梱包重量:128)消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold精度±0.1%(距離精度)線幅(mm)最小0.02騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A)メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む)解像度最高2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し動作温度(℃)5~40印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mmインク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk)言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URFサイズ(mm)B0プラス、1118プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)保管温度(℃)-25~55インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710)動作湿度(%RH)20~80(非結露)紙幅(mm)最大1118用紙寸法(mm)カット紙:210×279~1118×1676、ロール紙:279~1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上ハードディスク500GB保存湿度(%RH)20~80(非結露)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727974741VD88A#BCD
オープン
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする