HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP Color LaserJet 2100枚大容量給紙スタンド
仕様
メディアサイズ、カスタム:4.0×5.8~8.5×14 インチ
付属品
HPカラーレーザージェットスタンド2100シート、大容量ペーパートレイ/スタンド、4つの安定性フィート、インストール手順
質量(kg)
~21.3(パッケージ:~26.3)
寸法(inch)
20.5(W)×20.5(D)×15.5(H)
1パック容量(枚)
最大2100
パッケージ
29.84×31.02×21.26インチ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72797526
6QN58A
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません