曜日別特売

直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形

直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形 - オスラム直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形 - オスラム
管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198色温度(K)4200光色電球の種類直管蛍光内容量1箱(25本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72792294FLR40SW/M40W
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
72792310FLR40SW/M/3636W形
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする