曜日別特売

直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形

直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形 - オスラム
仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B口金G13点灯形グロー形管長(mm)1198色温度(K)6500適合点灯管FG-4P光色昼光色電球の種類直管蛍光内容量1箱(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
管径(Φmm)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
定格ランプ電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72792285FL40SD40W形32.527001200040
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする