- 仕様
- ●サブウーファー:なし●RMS電源:なし●マイク:2マイク for ENC; 4マイクforANC●ディストーション:<3%●その他電源要件:なし●その他動作環境:なし●その他の寸法:なし●スマートファインドの視認性:あり
- 付属品
- Lenovo USB-A Bluetooth オーディオ レシーバー、USB-C to USB-C ケーブル、ポーチ、充電スタンド (充電スタンド付きモデルの場合)
- 寸法(mm)
- 梱包時:225×85×250、260.5×85.5×346(充電スタンド付きモデルの場合)(長さ×幅×高さ)
- 色
- サンダーブラック
- 質量(g)
- ヘッドセット230、充電スタンド付きモデルの場合:充電スタンド356
- ケーブル長(m)
- 1.3
- 感度
- 107+-3dB
- 接続
- Bluetooth 5.0、ワイヤレス USB-C ケーブル USB レシーバー
- コントロール
- 電源/Bluetooth、ボリューム+/-、ANC オン/オフ、Teams ボタン、ミュート / ミュート解除 呼制御
- 充電時間
- バッテリー:1.5時間
- 周波数範囲
- 20Hz~20kHz
- 所要電力
- 5V、1A
- 梱包質量(g)
- 657(サンダーブラック)、762(ストームグレー)、1362.5(充電スタンド付きモデルの場合)
- バッテリー容量(mAh)
- 610
- OS
- サポート:Windows 10
- インピーダンス(Ω)
- 32
- 作動温度(℃)
- 40(最高)、0(最低)
- ドライバタイプ
- 40mm
- オーディオ入力
- Bluetooth 5.0; USB digital audio
- オーディオ出力
- なし
- 再生時間(時間)
- 35
- 湿度範囲(%)
- 最高:90、最小:なし
- 無線距離(m)
- 10
- 内容量
- 1台