曜日別特売

NVIDIA GeForce RTX 3050搭載グラフィックスカード/ロープロファイル対応/6GB GDDR6/デュアルファン/補助電源不要/消費電力70W/HDMI 2.1×2/DP1.4×1

NVIDIA GeForce RTX 3050搭載グラフィックスカード/ロープロファイル対応/6GB GDDR6/デュアルファン/補助電源不要/消費電力70W/HDMI 2.1×2/DP1.4×1 - MSI(エムエスアイ)
容量推奨電源ユニット容量:TBD質量(g)311/525消費電力(W)70対応DirectX対応バージョン:12 Ultimate、OpenGL対応バージョン:4.6機能HDCPサポート:Y、G-SYNCTM technology:Yメモリー6GB GDDR6最大解像度7680×4320周波数(MHz)<コアクロック>Boost: 1470グラフィックアクセラレーターGPU NVIDIA(R) GeForce RTXTM 3050サイズ(mm)174×69×42画面仕様3(最大同時出力画面数)伝送速度(Gbps)14映像出力DisplayPort×1 (v1.4a)HDMITM×2 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMITM 2.1)コア数2304 Unitsデータバス幅96bit内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72803519GeForce RTX 3050 LP 6G OC
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする