NVIDIA RTX 4500 Ada (PCI Express)

NVIDIA RTX 4500 Ada (PCI Express) - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様DirectX:12 Ultimate、OpenGL:4.6最大消費電力(W)210同梱部品CTO:なし、AMO:CEM5 16 ピン-デュアル、PCIe8 ピン補助電源用変換アダプタ×1 付属メモリー24GB GDDR6最大解像度7680×4320DP@ 60HzスロットPCIe×16、Gen 4メモリー機能432GB/sインターフェイスDisplayPort1.4×4モニタ接続可能モニター数:4コア数CUDAコア数:7680、Tensorコア数:240、RTコア数:60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728037658D6C1AA
オープン
829,800
912,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする