曜日別特売

Omnia M2+ 2in1 MagSafe対応ワイヤレス急速充電器 iPhone 12/13/14/15 シリーズ、AirPods & AirPods Pro シリーズ

Omnia M2+ 2in1 MagSafe対応ワイヤレス急速充電器 iPhone 12/13/14/15 シリーズ、AirPods & AirPods Pro シリーズ - ADAM elements

・MagSafe対応のiPhoneシリーズ、ワイヤレス充電対応のAirpodsシリーズを同時に充電できる充電スタンドです。・Apple正規認証であるMade for MagSafeを取得しています。

仕様●充電速度(入力):5V/3A、9V/3A●充電速度(出力):磁気充電5V/5W、7.5V/7.5W、12V/15W・イヤホンワイヤレス充電パット5V/5W・USB-Cポート出力5V/5W適合機種iphone12シリーズ以降MagSafe充電機能の機種ワイヤレス充電機能搭載のAirPods/AirPods Proインターフェース入力:USB-C・出力:磁気ワイヤレス充電スタンド(最大出力15W)、ワイヤレス充電パット(最大出力5W)、USB-C出力ポート(最大出力5W)製品質量(g)266生産国中国製品サイズ(mm)85×125×145内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72803616APAADM2POGWH
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする