Phenomenex
Zebron(TM) ZB-5 ガード カラム 25個 、2 メートル×0.25mm×0.50μm、25個
推奨用途
あらゆるGCカラムで使用できるユニバーサル溶融シリカガードカラム
固定相の損傷を防止してカラムの寿命を延長
仕様
MS認定:いいえ
長さ(m)
2
膜厚(μm)
0
極性
該当なし(無極性)
アズワン品番
67-7325-25
内径(mm)
0.25
USPコード
該当なし
液相
不活性化溶融シリカ
固定相
ゼブロン Zガード
内容量
1パック(25個)
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813084
KG0-7868
¥134,000
¥
133,999
¥147,399
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません