Zebron(TM) ZB-5 ガード カラム 25個 、2 メートル×0.25mm×0.50μm、25個

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
内容量
1パック(25個)
注文コード
72813084
品番
KG0-7868
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥147,399
販売価格(税別)
133,999

推奨用途
あらゆるGCカラムで使用できるユニバーサル溶融シリカガードカラム
固定相の損傷を防止してカラムの寿命を延長

仕様
MS認定:いいえ
長さ(m)
2
膜厚(μm)
0
極性
該当なし(無極性)
アズワン品番
67-7325-25
内径(mm)
0.25
USPコード
該当なし
液相
不活性化溶融シリカ
固定相
ゼブロン Zガード
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする