曜日別特売

Luna(R) NH2 100A、LCカラム 00Fシリーズ

Luna(R) NH2 100A、LCカラム 00Fシリーズ - Phenomenex

推奨用途:極性化合物の分離

長さ(mm)150細孔径100AUSPコードL8固体サポート完全多孔質シリカ固定相アミノ、アミノプロピル ・ NH2分離モード正常相内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
粒子径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283851000F-4379-E0Column67-7336-214.610
110,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283849400F-4378-U0-AX軸方向圧縮67-7336-19305
1,447,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする