曜日別特売

Luna(R) NH2 100A、LCカラム 00Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1個注文コード72838494品番00F-4378-U0-AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,447,000

推奨用途:極性化合物の分離

長さ(mm)150フォーマット形式軸方向圧縮アズワン品番67-7336-19内径(mm)30細孔径100AUSPコードL8粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ固定相アミノ、アミノプロピル ・ NH2分離モード正常相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする