曜日別特売

Luna(R) SCX 100A、LCカラム 00Fシリーズ

Luna(R) SCX 100A、LCカラム 00Fシリーズ - Phenomenex

推奨用途:正に帯電した化合物の分離

長さ(mm)150フォーマット形式Column細孔径100AUSPコードL9固体サポート完全多孔質シリカ固定相ベンゼンスルホン酸 ・ SCX分離モードイオン交換内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径(mm)
粒子径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283851900F-4398-B067-7336-2525
153,000
152,999
168,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283852800F-4401-E067-7336-284.610
110,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする