Phenomenex
Luna(R) SCX 100A、LCカラム 00Fシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-7336-28
67-7336-25
67-7336-28
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72838528
品番
00F-4401-E0
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
推奨用途:正に帯電した化合物の分離
アズワン品番
67-7336-28
内径(mm)
4.6
粒子径(μm)
10
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
細孔径
100A
USPコード
L9
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
ベンゼンスルホン酸 ・ SCX
分離モード
イオン交換
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません