使用CPUCore i5-1235Uメモリー出荷時/最大:16GB (On Board) / 16GB(増設不可)、デュアルチャンネル転送対応OSWindows 11 Pro 64ビット画面サイズ14.0型ワイド(16:9)最大解像度USB Type-C(R)(DisplayPortTM ):5120×2880/60Hz、HDMI:4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz解像度Full HD 1920×1080光学ドライブなし色アーバンブロンズ・ブライトシルバー・ファインホワイト・ファインレッド・ファインブラック表示色1677万色質量(kg)約1.038~1.156規格IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠出力HDMI出力×1、ヘッドホン出力:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約幅320.4×高さ13.3~17.9×奥行222.9(突起部含まず)マイクロホン内蔵ステレオマイク機能AIノイズキャンセリング機能搭載(以下の内蔵オーディオ機器および音声入出力でサポート:内蔵ステレオマイク、内蔵ステレオスピーカー、ステレオミニ端子)AC電源アダプタ(V)付属(VJ8PD65W2)動作環境動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))スピーカー内蔵ステレオスピーカーポインティングデバイス高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)インターフェイスインテル(R) High Definition Audio準拠(オーディオ機能)ネットワークタイプ1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1(LAN)開閉角度(°)約180(ディスプレイ)BluetoothBluetooth(R) 5.1準拠メモリーモジュール規格LPDDR4XSSD512無線LAN暗号方式:WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応オーディオ音響効果:Dolby Atmos(R)セキュリティ機能セキュリティーチップ(TPM):搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット:搭載、カメラプライバシーシャッター:搭載、Absolute Persistence(R) technology:対応USB搭載×2(以下の機能をサポート:ThunderboltTM 4、USB Power Delivery、USB4(R)、USB 3.1、DisplayPortTM 1.4)、USB 5Gbps (USB 3.0) port 給電機能付き×1、USB 5Gbps (USB 3.0) port×1内容量1台