Panasonic(パナソニック)
乾電池エボルタNEO付き LED常備灯 (ホワイト)
1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能
寸法(mm)
37×40×210
質量(g)
約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)
電池寿命(時間)
約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池)
使用電池
単3形乾電池×3本
光束(Lm)
約18(参考値)
明るさ
照度:約200 lx(1m前方 電池初期時)
電球の種類
Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72810485
BF-BE01N-W
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません