曜日別特売

ペダル GR-10 ブラック

ペダル GR-10 ブラック - 三ヶ島製作所

面が広くて踏みやすい人気プラットフォームペダルの大型モデル
MKSの人気製品「GR-9」をベースに、プラットフォームをひとまわり大きく設計。
柔らかいソールのシューズやアウトドアサンダルとの相性がいい、街乗りやツーリングで使いやすい片面踏みのアルミ製ペダルです。
MKSの熟練したスタッフが、1点1点、丁寧に手作業で調整した回転性能に優れるカップ&コーンベアリングシステムを採用しました。
このペダルは、トウクリップ、トウストラップを使うことを前提としてデザインしています。

用途
ボディ:アルミ
サイズ:W76 x L88
踏み面:片面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着 :必須
リフレクター :取付可
おすすめ用途:ツーリング・街乗り
重量:340g
ブラック内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72812190GR-10
3,930
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする