三ヶ島製作所
ペダル PB-370 1/2スピンドル ホワイト
リフレクターを搭載したベーシックな低価格ペダルです。
プラスチック製のペダル本体は、耐衝撃性に優れます。
用途
ボディ:PP樹脂
サイズ:W95 x L72
踏み面:両面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着 :不可
リフレクター :装着済
おすすめ用途:街乗り
重量:330g
1/2インチ芯仕様
色
ホワイト
内容量
1ペア
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72812689
PB-370
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください