曜日別特売

ペダル 3000S リフレクターナシ 黒

ペダル 3000S リフレクターナシ 黒 - 三ヶ島製作所

かつては郵便局や新聞配達などの実用自転車に採用されていた、伝統的なゴム製ペダル。
リフレクターなし。
ビーチクルーザー、オールドスクールBMXなどに取り付けできる米芯(1/2インチ)仕様もラインナップ。

用途
ボディ:スチール
側板:ゴム製
サイズ:W100 x L73
踏み面:両面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着:不可
リフレクター:取付不可
おすすめ用途:街乗り
重量:706g
内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728120773000S
4,050
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする