曜日別特売

ペダル CYGMA シグマ

ペダル CYGMA シグマ - 三ヶ島製作所

CYGMAは、両面どちらも踏めるデザインの丈夫なアルミ製ワンピースペダルです。
重量は、わずか240g(ペア)。MKSペダルのラインナップのなかで2番目の軽さを誇ります。
最軽量モデルとなる「Compact」と同様に、回転性に優れる「シールドベアリング&ブッシュ」軸受を採用しました。
別売りのトウクリップやリフレクターの装着も可能です。
信号待ちなどで足を着く機会が多いアーバンライドや、寄り道を楽しむライトツーリングにおすすめします。

用途
ボディ:Alloy
サイズ:W73 x L64
踏み面:両面
ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ
トウクリップ装着 :可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:ツーリング・街乗り
重量:240g
内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72812199-
5,310
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする