ペダル RUNBER-X ランバーX グレー

ペダル RUNBER-X ランバーX グレー - 三ヶ島製作所

一輪車競技者から高い支持を得ている専用ペダル。
ペダル先端にミラストマープロテクターを搭載することで、転倒時にも室内の床を傷つけにくい仕様です。
ペダル本体に、あえてリフレクターを装着しないことで、競技中に照明などの光を反射して集中力を欠くことを防ぎます。

用途
ボディ:PP樹脂&ミラストマープロテクター
サイズ:W102 x L82
踏み面:両面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着 :不可
リフレクター :取付不可
おすすめ用途:街乗り
重量:312g
グレー内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72812165-
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする